{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 75 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 12 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 15 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 18 | |
Velocidad de giro máxima | 25.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574405 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359010839 | |
Número del fabricante | 417398 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular con mango alambre INOX anudado 0,50 mm, Tipo: 75X10
a petición
En stock
246 piezas en stock
18,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
7,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de trenzados | 18 | 18 |
Longitud de guarnición H1 | 15 mm | 15 mm |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre de acero |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ del cepillo D1 | 75 mm | 75 mm |
Velocidad de giro máxima | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |