Cepillo circular con mango Trenzado alambre de acero 0,50 mm 75X10

Número de artículo: 574400 75X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
419 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 75 mm
    Grosor de las cerdas 0,5 mm
    Anchura de los filamentos L1 12 mm
    Longitud de guarnición H1 15 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Trenzado trenzado a la izquierda
    Número de trenzados 18
    Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574400 75X10
    EAN / GTIN 4017359007266
    Número del fabricante 417198

    Descripción

    Ejecución:

    Alambre trenzado, ⌀ mango 6 mm.

    Aplicación:

    Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste. Para desoxidado, decapado, desbarbado.