Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm 30X6 mm

Número de artículo: 574360 30X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de latón
    ⌀ del cepillo D1 30 mm
    Grosor de las cerdas 0,2 mm
    Anchura de los filamentos L1 6 mm
    Longitud de guarnición H1 6 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Trenzado ondulado
    Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574360 30X6
    EAN / GTIN 4067263934806
    Número del fabricante 574360 30X6

    Descripción

    Ejecución:

    Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

    Aplicación:

    En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
    Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra