Cepillo circular con mango Alambre de acero, latonado 0,25 mm 70X10 mm

Número de artículo: 574300 70X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero; latonado
⌀ del cepillo D1 70 mm
Grosor de las cerdas 0,25 mm
Anchura de los filamentos L1 9 mm
Longitud de guarnición H1 19 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Trenzado ondulado
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574300 70X10
EAN / GTIN 4017359027974
Número del fabricante 417752

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.
El alambre de acero de alta resistencia está dotado de un fino recubrimiento de latón.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra