{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 70 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 18 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 19 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574255 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359123737 | |
Número del fabricante | 417306 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular con mango Completamente INOX 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 70X16mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
32,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
9,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 18 mm | 16 mm |
Longitud de guarnición H1 | 19 mm | 19 mm |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ del cepillo D1 | 70 mm | 70 mm |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |