Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm 30X6 mm

Número de artículo: 574253 30X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
870 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre INOX
⌀ del cepillo D1 30 mm
Grosor de las cerdas 0,2 mm
Anchura de los filamentos L1 6 mm
Longitud de guarnición H1 6 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Trenzado ondulado
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574253 30X6
EAN / GTIN 4067263934745
Número del fabricante 574253 30X6

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra