{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 70 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 13 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 19 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574225 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263934721 | |
Número del fabricante | 574225 70X16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 70X16mm
a petición
En stock
1.110 piezas en stock
8,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
518 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 13 mm | 14 mm |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre de acero |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Trenzado | ondulado | ondulado |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |