Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,20 mm 30X6 mm

Número de artículo: 574100 30X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
564 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 30 mm
    Grosor de las cerdas 0,2 mm
    Anchura de los filamentos L1 6 mm
    Longitud de guarnición H1 6 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Trenzado ondulado
    Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574100 30X6
    EAN / GTIN 4017359007051
    Número del fabricante 413142

    Descripción

    Ejecución:

    Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

    Aplicación:

    En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
    Para desoxidado, decapado, limpieza.