{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 30 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 6 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 6 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574050 30X6 | |
EAN / GTIN | 4067263906988 | |
Número del fabricante | 574050 30X6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm 30X6 mm
a petición
En stock
1.286 piezas en stock
4,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
605 piezas en stock
4,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 6 | 6 |
Grosor de las cerdas | 0,3 | 0,2 |
⌀ del cepillo D1 | 30 | 30 |
Velocidad de giro máxima | 20.000 | 20.000 |
Trenzado | ondulado | ondulado |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |