Bristle-Brush tipo C ⌀ 25 mm Juego de agujas de 24 piezas, ⌀ de mango 3 mm 80

Número de artículo: 573545 80
Establecer precio 24 Unidad (1,64 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
⌀ del cepillo D1 25 mm
Anchura del cepillo 1,6 mm - 10 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Quality Dress RB-ZB
Color amarillo
Velocidad de giro máxima 35.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573545 80
EAN / GTIN 30048011276121
Número del fabricante 7000000762

Descripción

Ejecución:

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.
El Bristle-Brush radial consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).
Mandrino de sujeción (⌀ del mango 3 mm) desmontable. Los segmentos se pueden combinar formando el ancho del cepillo que se desee.
Con cerdas curvadas (tipo C) para el mecanizado de superficies perfiladas.

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.
Empleo en amoladoras rectas o ejes flexibles sin otros accesorios.
Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.

Volumen de suministro:

24 segmentos (aprox. 1,6 mm de ancho) incluido mandrino de sujeción con ⌀ de mango 3 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra