Hay una alternativa para este artículo

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Tamaño de grano: 50

Número de artículo: 573510 50
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,54 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,95 € / Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grinding medium code: Cerámica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grinding medium code Cerámica
Tamaño de grano 50
Quality Dress RD-ZB
Color verde
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573510 50
EAN / GTIN 50051131075240
Número del fabricante 7524
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los discos de limpieza especial Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.

Aplicación:

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
Aplicación en lijadoras rectas y de ángulo pequeño con plato de asiento Roloc™ n.º 554090554094 (mandrino de sujeción ⌀ 6 mm o asiento M14).

Nota:

Encontrará el sistema de fijación completo Roloc™ en ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm a partir de n.º 554005 y sig.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra