• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo de copa Alambre INOX 0,30 mm 60 mm

Número de artículo: 573205 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.521 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre INOX
⌀ del cepillo D1 65 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Trenzado ondulado
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573205 60
EAN / GTIN 4067263906919

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.
Con rosca interior M14.
Con rosca interior M14.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript