Calibre digital de centrado ABS, IP67 10,1-200mm, centro/centro

Número de artículo: 573-716-20
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
Número de artículo 573-716-20
EAN / GTIN 4946368846408
Número del fabricante 573-716-20

Descripción

Descripción:

El calibre ABSOLUTE con pantalla superior, le ofrece las siguientes ventajas: Especialmente para medir la distancia del centro del agujero o la distancia del borde al centro del agujero. Gracias a la pantalla montada en la parte superior, los valores medidos pueden leerse fácilmente.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 10,1 - 200
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 11 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra