Calibre digital de desplazamiento ABS, IP67, pulgadas/métrico, 0,404-12,4″, rodillo de arrastre

Número de artículo: 573-708-20
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
Número de artículo 573-708-20
EAN / GTIN 4946368846385
Número del fabricante 573-708-20

Descripción

Descripción:

El calibre para la medición de la distancia del centro del agujero, le ofrece las siguientes ventajas: Especialmente para medir de centro de agujero a centro de agujero. También se pueden realizar mediciones del borde al centro del agujero.

Característica:

PRESET: Sí
Funciones: Con rodillo de pulgar
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Pulgada-Métrica: Pulgada/Métrica
Entregado: En un estuche, incluyendo 1 batería SR-44

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra