Calibre digital ABS, con pata de medir ajustable, IP67, pulgadas/métrico, 0-12″, rodillo de arrastre

Número de artículo: 573-704-20
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
Número de artículo 573-704-20
EAN / GTIN 4946368846354
Número del fabricante 573-704-20
Número L L40010 14340

Descripción

Descripción:

El calibre con pata de medir deslizante le ofrece las siguientes ventajas: La pata de medición deslizante, permite medir piezas escalonadas y lugares de difícil acceso.

Característica:

Funciones: Con rodillo de pulgar
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Pulgada-Métrica: Pulgada/Métrica
Entregado: En un estuche, incluyendo 1 batería SR-44

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra