Calibre digital ABS, caras de carburo IP67, 0-300 mm

Número de artículo: 573-679-20
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
Número de artículo 573-679-20
EAN / GTIN 4946368846392
Número del fabricante 573-679-20
Número L L40010 14072

Descripción

Descripción:

Estos calibradores, especialmente diseñados para marcar, le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición con punta de carburo de tungsteno permiten un marcado fino de la pieza.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 300
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150 mm, 200 mm), 11 mm (300 mm).
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra