Calibrador de espesor de pared, 0-150 mm, Digimatic, IP67

Número de artículo: 573-662-20
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
  • Clase de protección IP: IP 67
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
    Clase de protección IP IP 67
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey modelo especial

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 573-662-20
    EAN / GTIN 4946368727059
    Número del fabricante 573-662-20
    Número L L40010 11636

    Descripción

    Descripción:

    Estos calibradores le ofrecen las siguientes ventajas: Varilla de medición maciza redonda para medir el grosor de la pared de la tubería, por ejemplo

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 150
    Incremento de dígitos: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
    Repetibilidad: 0,01 mm
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra