Calibrador de ranuras de ABS, 0-150 mm, Digimatic, IP67

Número de artículo: 573-635-20
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
  • Clase de protección IP: IP 67
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
Suministro de energía con pilas
Clase de protección IP IP 67
Capacidad de medición 150 mm
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573-635-20
EAN / GTIN 4946368726878
Número del fabricante 573-635-20
Número L L40010 11568

Descripción

Descripción:

Los calibradores con superficies de medición estrechas para medir ranuras del eje le ofrecen las siguientes ventajas: Superficies de medición con punta de carburo para mediciones externas Las superficies de medición estrechas permiten mediciones en lugares de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal