Calibrador de punto ABS digital (fino), 0-150 mm, Digimatic, IP67, rollo

Número de artículo: 573-625-20
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Nutenmessschieber

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573-625-20
EAN / GTIN 4946368726854
Número del fabricante 573-625-20
Número L L40010 11609

Descripción

Descripción:

Estos calibradores puntuales con patas de medición extra finamente rectificadas le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición le permiten medir en lugares difíciles de alcanzar. Se pueden medir pequeñas ranuras y ranuras con esta pinza

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra