Calibre digital ABS con pata de medir ajustable, IP67 0-300 mm

Número de artículo: 573-614-20
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 573-614-20
Copiar
EAN / GTIN 4946368846347
Copiar
Número del fabricante 573-614-20
Copiar
Número L L40010 13866
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibre con pata de medir deslizante le ofrece las siguientes ventajas: La pata de medición deslizante, permite medir piezas escalonadas y lugares de difícil acceso.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 300
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal