Pinza digital ABS de eje central 10,1-310 mm, IP67, rodillo de arrastre

Número de artículo: 573-608-20
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
    Número de artículo 573-608-20
    EAN / GTIN 4946368846361
    Número del fabricante 573-608-20
    Número L L40010 13951

    Descripción

    Descripción:

    El calibre para la medición de la distancia del centro del agujero, le ofrece las siguientes ventajas: Especialmente para medir de centro de agujero a centro de agujero. También se pueden realizar mediciones del borde al centro del agujero.

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 10,1 - 300
    Incremento de dígitos: 0,01 mm
    Repetibilidad: 0,01 mm
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra