Descripción:
El calibre ABSOLUTE con celda de carga para medir piezas elásticas le ofrece las siguientes ventajas: Debido a la fuerza de medición baja y constante, es ideal para medir materiales elásticos como piezas de plástico y goma que no se pueden medir con un calibre estándar con precisión repetible . Altura de los dígitos: 9 mm (medición sin fatiga gracias a la pantalla LCD de alto contraste) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere un ajuste original después del encendido y no tiene límite para la velocidad de desplazamiento. Duración de la batería excepcionalmente larga
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 7
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,002″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Fuerza de medición: 0,5-1
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 18.000 horas.