Cepillo de copa Trenzado alterno, alambre INOX 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 65XM14mm

Número de artículo: 572205 65XM14
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre INOX
⌀ del cepillo D1 65 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Trenzado Trenzado alterno
Anillo de apoyo de seguridad no
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572205 65XM14
EAN / GTIN 4017359380130
Número del fabricante 482817WZ
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Alambre liso, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.
Trenzado alterno (derecha / izquierda) para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con rosca interior M14.