Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 1000 mm / 40 ″, vertical

Número de artículo: 572-587-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Unidad de regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 572-587-10
    EAN / GTIN 4946368424774
    Número del fabricante 572-587-10
    Número L L40010 9776

    Descripción

    Descripción:

    Esta pinza incorporada con escala capacitiva ABSOLUTA le ofrece las siguientes ventajas: El punto cero se establece una vez y se guarda como punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería.

    Característica:

    Puesta a cero: Sí
    Rango de medición: 0 - 1000
    Incremento de dígitos: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
    Precisión: 0,07 mm
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    ON/OFF: Sí
    DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: una batería

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra