Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 800 mm / 32 ″, vertical

Número de artículo: 572-565
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572-565
EAN / GTIN 4946368373911
Número del fabricante 572-565
Número L L40010 1601

Descripción

Descripción:

Esta pinza incorporada con escala capacitiva ABSOLUTA le ofrece las siguientes ventajas: El punto cero se establece una vez y se guarda como punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. Los dígitos grandes facilitan la lectura de los valores medidos

Característica:

Puesta a cero: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Rango de medición: 0 - 600
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: 0,05 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: una batería

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra