Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 300 mm, vertical

Número de artículo: 572-303-10
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
Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572-303-10
EAN / GTIN 4946368128412
Número del fabricante 572-303-10
Número L L40020 21

Descripción

Descripción:

Esta pinza incorporada con escala capacitiva ABSOLUTA le ofrece las siguientes ventajas: El punto cero se establece una vez y se guarda como punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Rango de medición: 0 - 300
Valor del paso de dígitos: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″.
Precisión: 0,04 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Masa: 230
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: una batería

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra