Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 300 mm / 12 ″, horizontal

Número de artículo: 572-213-10
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572-213-10
EAN / GTIN 4946368128092
Número del fabricante 572-213-10
Número L L40010 13709

Descripción

Descripción:

Calibrador integrado ABSOLUTO Digimatic Calibrador integrado electrónico capacitivo con escala absoluta Ajuste único de la posición cero, que luego permanece como el punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería

Característica:

Puesta a cero: Sí
Incremento de dígitos: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisión: 0,04 mm/0,002″.
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: una batería

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra