Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 300 mm, horizontal

Número de artículo: 572-203-10
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572-203-10
EAN / GTIN 4946368127965
Número del fabricante 572-203-10
Número L L40010 1538

Descripción

Descripción:

Calibrador integrado ABSOLUTO Digimatic Calibrador integrado electrónico capacitivo con escala absoluta Ajuste único de la posición cero, que luego permanece como el punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería

Característica:

Puesta a cero: Sí
Rango de medición: 0 - 300
Valor del paso de dígitos: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisión: 0,04 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Masa: 230
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: una batería

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra