Cepillo circular estrecho recto, alambre INOX 0,50 mm 115X22 mm

Número de artículo: 571410 115X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre INOX
    ⌀ del cepillo D1 115 mm
    ⌀ de la perforación d1 22 mm
    Grosor de las cerdas 0,5 mm
    Anchura de los filamentos L1 6 mm
    Longitud de guarnición H1 22 mm
    Número de trenzados 32
    Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 571410 115X22
    EAN / GTIN 4017359157725
    Número del fabricante 47280132

    Descripción

    Ejecución:

    Alambre INOX liso 0,50 mm, construcción estrecha, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Larga duración y gran suavidad de marcha.

    Aplicación:

    Especialmente adecuado para el mecanizado de cordones de soldadura en U y en V que se eligen con frecuencia para empalmes de tubos.