• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo cónico acodado Alambre de acero 0,50 mm 125XM14 mm

Número de artículo: 571303 125XM14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
Rosca M M14
Anchura de los filamentos L1 12 mm
Trenzado trenzado a la izquierda
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571303 125XM14
EAN / GTIN 4067263906742

Descripción

Ejecución:

Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript