Cepillo cónico acodado Alambre de acero 0,50 mm 125XM14 mm

Número de artículo: 571300 125XM14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
618 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    Rosca M M14
    Anchura de los filamentos L1 12 mm
    Trenzado trenzado a la izquierda
    Tipo de producto Cepillo cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 571300 125XM14
    EAN / GTIN 4017359279076
    Número del fabricante 473257

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

    Aplicación:

    Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
    Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
    Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.