Cepillo circular X-LOCK, alambre INOX 0,50 mm 125X-LOCK mm

Número de artículo: 571251 125X-LOCK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    51,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    43,21 € / Unidad
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie X-LOCK
    Material dotación Alambre INOX
    ⌀ del cepillo D1 125 mm
    Grosor de las cerdas 0,5 mm
    Anchura de los filamentos L1 12 mm
    Longitud de guarnición H1 28 mm
    Trenzado trenzado a la izquierda
    Número de trenzados 24
    Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 571251 125X-LOCK
    EAN / GTIN 4007220118771
    Número del fabricante 4007220118771

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

    Aplicación:

    Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
    Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
    Con sistema de sujeción rápida X-LOCK para el cambio rápido de cepillos sin herramientas.