Cepillo circular X-LOCK, alambre 0,50 mm 125X-LOCK mm

Número de artículo: 571201 125X-LOCK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie X-LOCK
Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 125 mm
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Anchura de los filamentos L1 12 mm
Longitud de guarnición H1 28 mm
Trenzado trenzado a la izquierda
Número de trenzados 24
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571201 125X-LOCK
EAN / GTIN 4007220118764
Número del fabricante 4007220118764

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Con sistema de sujeción rápida X-LOCK para el cambio rápido de cepillos sin herramientas.