Tope de profundidad ABS digi, 0-200 mm, Digimatic

Número de artículo: 571-302-20
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Calibre de profundidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 571-302-20
    EAN / GTIN 4946368727233
    Número del fabricante 571-302-20
    Número L L40010 11965

    Descripción

    Descripción:

    Visualización directa de los resultados de la medición. Pulsando la tecla de compensación, se compensa el ancho del gancho

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 200
    Incremento de dígitos: 0,01 mm
    Precisión: ±0,03 mm
    Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
    Repetibilidad: 0,01 mm
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    Masa: 230
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra