Tope de profundidad ABS digi, 0-150 mm, Digimatic

Número de artículo: 571-254-20
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571-254-20
EAN / GTIN 4946368727189
Número del fabricante 571-254-20
Número L L40010 12155

Descripción

Descripción:

Visualización directa de los resultados de la medición. Pulsando la tecla de compensación, se compensa el ancho del gancho

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: ±0,03 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra