Descripción:
El medidor de profundidad digital estándar le ofrece las siguientes ventajas Sistema ABSOLUTE para una medición confiable Puente de medición endurecido y superficies de medición de profundidad traslapadas Fácil de leer gracias a la gran altura de los caracteres en la pantalla LCD Duración extraordinaria de la batería
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 40
Incremento de dígitos: 0,005″/0,01 mm
Precisión: ±0,07 mm/0,003″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,07 mm/0,003″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 18000 horas (150/200 mm) Aproximadamente 20000 horas (>200 mm)