Medidor de profundidad ABS digital, pulgadas / métrico, pulgadas / métrico, 0-30 ″ / 0-750 mm

Número de artículo: 571-216-10
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
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571-216-10
EAN / GTIN 4946368377124
Número del fabricante 571-216-10
Número L L40010 12312

Descripción

Descripción:

El medidor de profundidad digital estándar le ofrece las siguientes ventajas Sistema ABSOLUTE para una medición confiable Puente de medición endurecido y superficies de medición de profundidad traslapadas Fácil de leer gracias a la gran altura de los caracteres en la pantalla LCD Duración extraordinaria de la batería

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 30
Incremento de dígitos: 0,005″/0,01 mm
Precisión: ±0,06 mm/0,0025″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,06 mm/0,0025″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Masa: 235
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 18000 horas (150/200 mm) Aproximadamente 20000 horas (>200 mm)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra