Un par de puntas de recambio con un ángulo de 3,5 mm.

Número de artículo: 5704780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Punta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5704780
    EAN / GTIN 4010886570470
    Número del fabricante 5704780
    Número L L60160 2173

    Descripción

    Descripción:

    Puntas acodadas a 90° Negro, puntas y palanca de bloqueo galvanizada Extremo de la palanca de bloqueo aislado por inmersión Con protección de sujeción Brazos de seguridad reforzados Mecanizado con precisión, endurecido en aceite y templado E-8000 J = Par de puntas de repuesto

    Característica:

    • Ø punta: 3,5 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra