{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) veteado | |
Material dotación | microabrasivo, nailon de rectificado | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
⌀ del cepillo D1 | 250 mm | |
Anchura del cepillo | 16 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 16 mm | |
⌀ de taladrado máximo hasta | 100 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,6 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 57 mm | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 570322 250X16 | |
EAN / GTIN | 4017359163856 | |
Número del fabricante | 370871 |