{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 200 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 16 mm | |
⌀ de taladrado máximo hasta | 80 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 33 mm | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 570315 200X16 | |
EAN / GTIN | 4067263906544 | |
Número del fabricante | 570315 200X16 |