Cepillo circular de una sola hilera Alambre de acero 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo: 100X12mm

Número de artículo: 570305 100X12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
208 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 100 mm
⌀ de la perforación d1 12 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 20 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Longitud de guarnición H1 21 mm
Velocidad de giro máxima 8.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570305 100X12
EAN / GTIN 4067263906520
Número del fabricante 570305 100X12

Descripción

Ejecución:

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar rodillos de anchura variable. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cepillo circular de una sola hilera Alambre de acero 0,30 mm, ⌀ del cepillo D<sub>1</sub>× ancho del cepillo: 100X12mm

Cepillo circular de una sola hilera Alambre de acero 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo: 100X12mm

a petición
En stock
208 piezas en stock
8,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
247 piezas en stock
12,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de guarnición H1 21 mm 21 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 20 mm 20 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm 0,3 mm
⌀ del cepillo D1 100 mm 100 mm
Velocidad de giro máxima 8.000 min-1 8.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular Cepillo circular
⌀ de la perforación d1 12 mm 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra