Un par de puntas de recambio con un ángulo de 4,5 mm.

Número de artículo: 5702730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5702730
EAN / GTIN 4010886570272
Número del fabricante 5702730
Número L L60160 4672

Descripción

Descripción:

Puntas acodadas a 90° Negro, puntas y palanca de bloqueo galvanizada Extremo de la palanca de bloqueo aislado por inmersión Con protección de sujeción Brazos de seguridad reforzados Mecanizado con precisión, endurecido en aceite y templado E-8000 J = Par de puntas de repuesto

Característica:

  • Ø punta: 4,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra