La punta de reemplazo

Número de artículo: 5702300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5702300
EAN / GTIN 4010886570234
Número del fabricante 5702300
Número L L60160 6019

Descripción

Descripción:

Las puntas para abrir las arandelas se sustituyen según el ancho de apertura de la arandela cuando no está tensa
Ancho de apertura de 18-28 mm: punta combinada E-8005 1 A y E-8005 2 A

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra