Par de puntas de recambio rectas d 4,5 mm

Número de artículo: 5701920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5701920
EAN / GTIN 4010886570197
Número del fabricante 5701920
Número L L60160 3277

Descripción

Descripción:

Puntas rectas Negro, puntas y grillete dentado galvanizado El grillete dentado impide que las patas de los alicates se extiendan más allá de la zona de trabajo permitida De este modo, se garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas Pasador de bloqueo reemplazable Palanca de desbloqueo a prueba de pellizcos con empuñadura empotrada, aislada por inmersión en rojo Mecanizado con precisión, endurecido en aceite y templado Par de puntas de repuesto disponible

Característica:

  • Material: Acero templado
  • Superficie: galvanizado
  • Ø punta: 4,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra