CNGX 120716T IS80 Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º con Cavidad y Doble Cara, para Operaciones de Desbaste en Fundición

Número de artículo: 5701745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5701745
EAN / GTIN 7291075194616
Número del fabricante 5701745
Número L L24280 24

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.43 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "ISCAR CERAMIC LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra