{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 120 mm | |
Anchura del cepillo | 25 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 30 mm | |
⌀ de anillo de reducción | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 33 mm | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 570170 120X30 | |
EAN / GTIN | 4067263906506 | |
Número del fabricante | 570170 120X30 |