• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo circular de alambre Alambre de acero 0,30 mm 250X30 mm

Número de artículo: 570120 250X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
391 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 250 mm
Anchura del cepillo 25 mm
⌀ de la perforación d1 50,8 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 80 mm
⌀ de anillo de reducción 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Longitud de guarnición H1 50 mm
Velocidad de giro máxima 3.600 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570120 250X30
EAN / GTIN 4067263723790

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).
Taladro con chavetero doble.

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript