Dispositivo digital de marcado y medición de altura ABS, 0-40 ″ / 1000 mm, pulgadas / métrico

Número de artículo: 570-248
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Equipo de alturas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570-248
EAN / GTIN 4946368212814
Número del fabricante 570-248
Número L L40010 9659

Descripción

Descripción:

El dispositivo de trazado y medición de altura Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS le ofrece las siguientes ventajas: Ajuste fino de escala ABSOLUTE incorporada para un posicionamiento preciso Trazador con punta de carburo Con volante para ajuste fino y aproximado (solo 570-3xx) Salida de datos

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 40
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,003″/±0,07 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,07 mm/0,003″.
Escala: Escala lineal electrónica ABSOLUTE
Pantalla: LCD, 6 dígitos
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
± Conmutación: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye 1 pila, marcador y soporte
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas