LLAVE ESTRELLA MEDIA LUNA 11X13MM

Número de artículo: 57.11X13
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 57.11X13
EAN / GTIN 3148511132401
Número del fabricante 57.11X13
Número L L60130 5840

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La forma de media luna permite accionar tuercas a las que no se puede llegar con las herramientas convencionales
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 18,2 x 21,1
  • E x E1 [mm]: 7,9 x 8,4
  • E3 [mm]: 11,3
  • Al x H1 [mm]: 43,8 x 55,3
  • A [mm]: 143
  • L [mm]: 165
  • [g]: 85