MM EA120B09R1.0-2T08 IC08 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Mecanizado de Aluminio con Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 5699802
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5699802
EAN / GTIN 7291075164930
Número del fabricante 5699802
Número L L24060 441

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 24.45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 24.45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra